Thermor - Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1500W gris ardoise/chêne - 483169


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
position du collecteur - gauche
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334831691
Réf. Sonepar
00018483169
Réf. Fournisseur
483169
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
avec ventilateur:
Oui
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
550 mm
hauteur:
1224 mm
profondeur:
150 mm
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
33 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité
Les Atouts de la gamme:
Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer) Garantie 2 ans. Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Livré avec 1 barre de portage 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable
Quelques mots du fabricant :
ALLURE 3 CLASS MATG 1500W ARDOISE/CHENE Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*