Thermor - Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1500W gris menhir/chêne - 483171

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • position du collecteur - gauche

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546334831714

Réf. Sonepar

00018483171

Réf. Fournisseur

483171

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Oui

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

550 mm

hauteur:

1224 mm

profondeur:

150 mm

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

28.3 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche, électrique avec soufflerie, 1500W, gris menhir / chêne

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité

Les Atouts de la gamme:

Livré avec 1 barre de portage Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Garantie 2 ans. Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer) 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes

Quelques mots du fabricant :

ALLURE 3 CLASS MATG 1500W MENHIR/CHENE Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*