Thermor - Allure 3 virtuose mat à droite avec soufflerie 1750W blanc brillant/chêne - 483095

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1501 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334830953

Réf. Sonepar

00018483095

Réf. Fournisseur

483095

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1501 mm

profondeur:

150 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

42 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes musical Allure 3 virtuose mat à droite, électrique avec soufflerie, 1750W, blanc brillant / chêne, musique

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité

Les Atouts de la gamme:

Connecté pour un pilotage à distance du sèche-serviettes avec l'application gratuite Cozytouch. Affichage de la température extérieure. Des économies d'énergie grâce au détecteur de présence Disponible en 9 couleurs. Ouverture sur le côté (gauche ou droite) pour glisser plus facilement les serviettes. Soufflerie invisible Garantie 2 ans Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Livré avec 2 barres de portagedont une repositionnable

Quelques mots du fabricant :

ALLURE 3 VIRTUOSE MATD 1750W BLC BRI/CHE Standard droit Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté Via IO Livré avec 2 barres de portage NF électricite performance 2*