Thermor - Allure 3 virtuose mat à droite avec soufflerie 1750W gris roche/chêne - 483118

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - gris

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546334831189

Réf. Sonepar

00018483118

Réf. Fournisseur

483118

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

gris

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Oui

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

550 mm

hauteur:

1501 mm

profondeur:

150 mm

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

36.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes musical Allure 3 virtuose mat à droite, électrique avec soufflerie, 1750W, gris roche / chêne, musique

Les Atouts de l'article:

Le bien-être absolu et le design dans la salle de bain. Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®

Les Atouts de la gamme:

Des économies d'énergie grâce au détecteur de présence Disponible en 9 couleurs. Ouverture sur le côté (gauche ou droite) pour glisser plus facilement les serviettes. Soufflerie invisible Garantie 2 ans Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Livré avec 2 barres de portagedont une repositionnable Connecté pour un pilotage à distance du sèche-serviettes avec l'application gratuite Cozytouch. Affichage de la température extérieure.

Quelques mots du fabricant :

ALLURE 3 VIRTUOSE MATD 1750W ROCHE/CHENE Standard droit Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté Via IO Livré avec 2 barres de portage NF électricite performance 2*