Thermor - Allure 3 Virtuose mat à gauche avec soufflerie 1750W Blanc brillant - 483121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1501 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALLURE VIRTUOSE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334831219
Réf. Sonepar
00018483121
Réf. Fournisseur
483121
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1501 mm
profondeur:
150 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
37.3 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Connecté : Pilotage à distance à 0,5°C près avec l’application Thermor Cozytouch.
Affichage de l'heure et de la météo.
Nécessite l'installation d'un Bridge Cozytouch par foyer.
Des économies d'énergie grâce au détecteur d'occupation. Allure 3 Virtuose apprend et mémorise votre rythme de vie afin d'anticiper et de chauffer la salle de bains uniquement lorsque vous en avez besoin.
Egalement disponible en 9 couleurs avec entretoises chêne clair.
Ouverture sur le côté gauche ou droit pour glisser plus facilement les serviettes.
Garantie 2 ans.
Extension de garantie à 5 ans
Forfait réparation à 75€
SAV Express 24h
Le confort d’une salle de bains bien chauffée et la douceur d’une serviette chaude.
Livré avec deux barres de portage
Quelques mots du fabricant :
ALLURE 3 VIRTUOSE MATG 1750W BLC BRI Standard droit Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté Via IO Livré avec 2 barres de portage



