Thermor - Allure 3 virtuose mat à gauche avec soufflerie 1750W noir carbone/chêne - 483119


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - noir
position du collecteur - gauche
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALLURE VIRTUOSE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334831196
Réf. Sonepar
00018483119
Réf. Fournisseur
483119
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
noir
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
avec ventilateur:
Oui
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
550 mm
hauteur:
1501 mm
profondeur:
150 mm
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
42 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le bien-être absolu et le design dans la salle de bain. Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®
Les Atouts de la gamme:
Livré avec 2 barres de portagedont une repositionnable Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Garantie 2 ans Disponible en 9 couleurs. Ouverture sur le côté (gauche ou droite) pour glisser plus facilement les serviettes. Soufflerie invisible Des économies d'énergie grâce au détecteur de présence Connecté pour un pilotage à distance du sèche-serviettes avec l'application gratuite Cozytouch. Affichage de la température extérieure.
Quelques mots du fabricant :
ALLURE 3 VIRTUOSE MATG 1750W CARBONE/CHE Standard droit Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté Via IO Livré avec 2 barres de portage NF électricite performance 2*