Thermor - Allure 4 Classique Matg 0750W Blanc Brillant/Chene - 483246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1501 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALLURE 4 CLASSIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334832469
Réf. Sonepar
00018483246
Réf. Fournisseur
483246
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1501 mm
profondeur:
150 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
32 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
ALLURE 4 CLASSIQUE Mât à gauche 750W Blanc / chene Etroit droit Connecté Via Wifi Fluide caloporteur Anticipation de la chauffe,Détection fenêtre ouverte/fermée
Les Atouts de la gamme:
Boîtier à hauteur Une connectivité Wifi accessible, le bridge Thermor Cozytouch n’est pas nécessaire Des fonctions dédiées aux bailleurs sociaux : bridage de la température, de la durée du boost, code PIN et restriction d’accès Tous les modèles permettent un usage confortable pour les PMR (interface entre 90 et 130cm du sol) Connectivité (suivi de consommation et température d’absence) Programmation libre et particulièrement flexible (jalons) Possibilité de programmer un OFF Détection de fenêtre ouverte (et fermée) Garantie 2 ans. SAV EXPRESS 24H Technologie 3CS : l’assurance d’une chauffe constante y compris quand le cadre est recouvert de serviettes Soufflerie en option pour monter rapidement en température dans la pièce (~ +3° en 15min) et ce pour toutes les tailles de cadre Fonction boost Fonction d’anticipation de chauffe Un cadre ouvert pour un passage et une pose de la serviette facilités Particulièrement pratique sur les modèles étroits – pas d’espace perdu – possibilité de mieux étaler les serviettes Barre de portage incluse et installée à la livraison pour pouvoir accrocher plus de serviettes Disponibilité en plusieurs formats pour couvrir tous les besoins dont de l’étroit Du choix dans les teintes de cadre et dans les inserts pour s’accorder avec l’ambiance de la pièce (8 couleurs)
Quelques mots du fabricant :
Une technologie sèche-serviettes fluide intégrée dans un sèche-serviettes au design lames plates exclusif et qui apporte un confort total : le meilleur de la chaleur dans la salle de bain allié à la praticité grâce à la connectivité



