fin de vie

Thermor - AMADEUS EVOL V BLC 1500W - 443250

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • classe de protection - II

  • largeur - 451 mm

  • hauteur - 961 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334432508

Réf. Sonepar

00018443250

Réf. Fournisseur

443250

Réf. Commerciale

Thermor

couleur:

blanc

mode de pose:

appareil indépendant/mural

classe de protection:

II

largeur:

451 mm

hauteur:

961 mm

profondeur:

120 mm

poids:

10 kg

mode hors-gel:

Oui

avec ventilateur:

Non

indice de protection (IP):

IP24

Rayonnant détection - Amadeus Evolution vertical blanc 1500W