Thermor - Bac à condensat - 074862

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 26 mm

  • largeur - 1078 mm

  • profondeur - 558 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530748629

Réf. Sonepar

00018074862

Réf. Fournisseur

074862

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

26 mm

largeur:

1078 mm

profondeur:

558 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bac à condensat