Thermor - Bac à condensats HP - 072888

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 27 mm

  • largeur - 786 mm

  • profondeur - 346 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530728881

Réf. Sonepar

00018072888

Réf. Fournisseur

072888

Marque

Thermor

hauteur:

27 mm

largeur:

786 mm

profondeur:

346 mm

Bac de récupération de condensation pour unité extérieure HP

Les Atouts de l'article:

Bac de récupération de condensation pour unité extérieure HP