Thermor - Bac à condensats R32 - 074049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 27 mm
largeur - 786 mm
profondeur - 346 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530740494
Réf. Sonepar
00018074049
Réf. Fournisseur
074049
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
27 mm
largeur:
786 mm
profondeur:
346 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Bac à condensation pour unité extérieure modèles 5-6-8 R32
Les Atouts de l'article:
Bac à condensation compatible avec les modèles Atlantic Alféa Extensa A.I. 5 R32, Alféa Extensa A.I. 6 R32, Alféa Extensa A.I. 8 R32, Thermor Aérolia 8.
Les Atouts de l'article:
Bac à condensation compatible avec les modèles Atlantic Alféa Extensa A.I. 5 R32, Alféa Extensa A.I. 6 R32, Alféa Extensa A.I. 8 R32, Thermor Aérolia 8.




