Thermor - Ballon tampon 30L - 077059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 559 mm
largeur - 392 mm
profondeur - 380 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410530770590
Réf. Sonepar
00018077059
Réf. Fournisseur
077059
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
559 mm
largeur:
392 mm
profondeur:
380 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Ballon tampon 30L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés