Thermor - Ballon tampon 80L - 077061

SCGA
CopieCopie
Thermor - Ballon tampon 80L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 817 mm

  • largeur - 523 mm

  • profondeur - 505 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530770613

Réf. Sonepar

00018077061

Réf. Fournisseur

077061

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

817 mm

largeur:

523 mm

profondeur:

505 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Ballon tampon 80L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés