Thermor - Boitier électrique à associer chaque PAC pour l'installation en cascade - 075058


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 125 mm
largeur - 260 mm
profondeur - 200 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410530750585
Réf. Sonepar
00018075058
Réf. Fournisseur
075058
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
125 mm
largeur:
260 mm
profondeur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non