Thermor - Cassette Rayonnante Sunair basse température 600W - 487021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max. - 600 W
indice de protection (IP) - IP44
tension - 230...230 V
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334870218
Réf. Sonepar
00018487021
Réf. Fournisseur
487021
Marque
Thermor
modèle:
rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.:
600 W
indice de protection (IP):
IP44
tension:
230...230 V
hauteur:
35 mm
largeur:
1193 mm
profondeur:
593 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Fixation directe au plafond : fixation avec les supports de fixation fournis.
OU
Fixation par chaînettes en acier électrozingué (diamètre 2.5mm) et crochets (éléments non fournis)A noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5m
Service d'aide au dimensionnement : [email protected]
Quelques mots du fabricant :
Absence de mouvement d'air
Libération de l'espace
Sécurité et anti-vandalisme


