Thermor - Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 1800W - 497071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage max. - 1800 W
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 60 mm
largeur - 1550 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334970710
Réf. Sonepar
00018497071
Réf. Fournisseur
497071
Marque
Thermor
capacité de chauffage max.:
1800 W
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
60 mm
largeur:
1550 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
Les Atouts de l'article:
Idéal pour chauffer les locaux tertiaires et industriels
Les Atouts de la gamme:
Fixation directe au plafond : fixation avec les supports de fixation fournis.
OU
Fixation par chaînettes en acier électrozingué (diamètre 2.5mm) et crochets (éléments non fournis)A noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5m
Service d'aide au dimensionnement : [email protected]
Idéal pour chauffer les locaux tertiaires et industrielsQuelques mots du fabricant :
Absence de mouvement d'air
Libération de l'espace
Sécurité et anti-vandalisme


