Thermor - Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 2400W - 497081

SCGA
CopieCopie
Thermor - Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 2400W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage max. - 2400 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 1550 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334970819

Réf. Sonepar

00018497081

Réf. Fournisseur

497081

Réf. Commerciale

Thermor

capacité de chauffage max.:

2400 W

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

60 mm

largeur:

1550 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 2400W - Corps de chauffe aluminium traité par électrolyse pour accroître le pouvoir émisif.

Les Atouts de la gamme:

Fixation directe au plafond : fixation avec les supports de fixation fournis.

OU

Fixation par chaînettes en acier électrozingué (diamètre 2.5mm) et crochets (éléments non fournis)A noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5m

Idéal pour chauffer les locaux tertiaires et industriels

Service d'aide au dimensionnement : [email protected]



Quelques mots du fabricant :

Absence de mouvement d'air

Libération de l'espace

Sécurité et anti-vandalisme