Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 3600W - 497091

SCGA
CopieCopie
Thermor - Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 3600W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rayonnant pour plafond

  • capacité de chauffage max. - 3600 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension - 400...400 V

  • nombre de réglages chauffage - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334970918

Réf. Sonepar

00018497091

Réf. Fournisseur

497091

Marque

Thermor

modèle:

rayonnant pour plafond

capacité de chauffage max.:

3600 W

indice de protection (IP):

IP44

tension:

400...400 V

nombre de réglages chauffage:

3

montage au-dessus d'une table à langer:

Non

hauteur:

60 mm

largeur:

1500 mm

profondeur:

350 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

Cassette Rayonnante Sunair moyenne température 3600W - Corps de chauffe aluminium traité par électrolyse pour accroître le pouvoir émisif.

Les Atouts de la gamme:

Fixation directe au plafond : fixation avec les supports de fixation fournis.

OU

Fixation par chaînettes en acier électrozingué (diamètre 2.5mm) et crochets (éléments non fournis)A noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5m

Idéal pour chauffer les locaux tertiaires et industriels

Service d'aide au dimensionnement : [email protected]



Quelques mots du fabricant :

Absence de mouvement d'air

Libération de l'espace

Sécurité et anti-vandalisme