Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 150L horizontal raccordement côté - 853410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 2 kW
matériau de la surface - acier
tension de raccordement - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546338534109
Réf. Sonepar
00018853410
Réf. Fournisseur
853410
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
150 l
puissance nominale:
2 kW
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
suspendu
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Oui
positionnement vertical:
Non
anode de protection:
Non
hauteur:
567 mm
largeur:
1020 mm
profondeur:
585 mm
diamètre:
567 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de la gamme:
Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans Livré avec raccord diélectrique Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)