fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 200L vertical mural standard - 281067

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • volume du réservoir - 200 l

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332810674

Réf. Sonepar

00018281067

Réf. Fournisseur

281067

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve:

acier

puissance nominale:

2.2 kW

volume du réservoir:

200 l

version triphasée:

Non

avec circuit heures pleines/creuses:

Non

plinthes ballon d'eau chaude:

Oui

classe d’efficience énergétique:

C

avec appareillage:

Oui

diamètre:

513 mm

largeur:

513 mm

hauteur:

1530 mm

profondeur:

530 mm

indice de protection (IP):

IP25

tension de raccordement:

220...240 V

positionnement horizontal:

Non

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

38 %

profil de soutirage:

L

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

matériau de la surface:

acier

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

361 min

anode de protection:

Non

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

forme de finition:

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Blindé 200L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le chauffe-eau "petit budget"

Les Atouts de la gamme:

Le chauffe-eau basic avec résistance "thermoplongeur"
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous ou raccordements côté)
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques

Quelques mots du fabricant :

La solution "petit budget"