Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis 100L vertical mural compact - 861411

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • matériau de la surface - acier

  • tension de raccordement - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338614115

Réf. Sonepar

00018861411

Réf. Fournisseur

861411

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

100 l

puissance nominale:

1.2 kW

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

740 mm

largeur:

567 mm

profondeur:

585 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

L

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Duralis 100L vertical mural compact monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le chauffe-eau durable et universel

Les Atouts de la gamme:

Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe