Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 150L vertical mural standard - 271112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Oui
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546332711124
Réf. Sonepar
00018271112
Réf. Fournisseur
271112
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
150 l
puissance nominale:
1.8 kW
version triphasée:
Oui
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
314 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1155 mm
largeur:
513 mm
profondeur:
530 mm
diamètre:
513 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
La référence qualité: le chauffe fiable et durable Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe