Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural - 263126

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Oui

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332631262

Réf. Sonepar

00018263126

Réf. Fournisseur

263126

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

200 l

puissance nominale:

2.2 kW

version triphasée:

Oui

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

230...230 V

forme de finition:

suspendu

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Non

anode de protection:

Oui

hauteur:

590 mm

largeur:

1470 mm

profondeur:

550 mm

diamètre:

550 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

L

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural raccordement dessous monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

La référence qualité : un chauffe-eau fiable et durable

Les Atouts de la gamme:

Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques