Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 300L stable - 292077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 300 l
puissance nominale - 3 kW
matériau de la surface - acier
tension de raccordement - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546332920779
Réf. Sonepar
00018292077
Réf. Fournisseur
292077
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
300 l
puissance nominale:
3 kW
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1765 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
640 mm
diamètre:
575 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau durable et universel
Les Atouts de la gamme:
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques







