Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis Connect ACI Hybride - Vertical Mural - 150L - 271093

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 150 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • matériau de la surface - acier

  • tension de raccordement - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332710936

Réf. Sonepar

00018271093

Réf. Fournisseur

271093

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

150 l

puissance nominale:

2.2 kW

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

230...230 V

forme de finition:

modèle vertical

installation murale:

Non

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1155 mm

largeur:

513 mm

profondeur:

530 mm

diamètre:

513 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Duralis Connect ACI Hybride 150L Vertical Mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires. DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE. Fabrication française. Garantie 5 ans cuve et pièces RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE. Système exclusif du double entraxe. Thermostat électronique

Les Atouts de la gamme:

* Apprentissage automatique des routines de vie​* Réglage personnalisé des besoins en eau chaude​* Mode absence (hors gel)* Interface tactile ludique​* Rétroéclairage des touches SAV express 24h. Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence.TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH : Accédez n’importe où au paramétrage de votre chauffe-eau et consultez la quantité d’eau chaude disponible, visualisez votre consommation énergétique et programmez les plages de fonctionnement de votre appareil pour un confort sur mesure. Esthétique épurée et qualitative pour une meilleure intégration. Grâce au mode Eco+, Le produit apprend les habitudes de consommation pour adapter les chauffes aux besoins du foyer et fait faire des économies (sans réglage).Le mode Absence permet de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau hors-gel. Ce mode peut être programmé.En cas de contrat Heures Creuses​, il est possible de sélectionner ses plages HC sur l’application CozyTouch. Grâce au système exclusif du double entraxe, il peut remplacer n'importe quel autre chauffe-eau du marché sans refaire des trous.