Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis Connect ACI Hybride - Vertical Mural - 200L - 271094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau de la cuve - acier 
- volume du réservoir - 200 l 
- puissance nominale - 2.2 kW 
- matériau de la surface - acier 
- tension de raccordement - 230...230 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
DURALIS CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546332710943
Réf. Sonepar
00018271094
Réf. Fournisseur
271094
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
200 l
puissance nominale:
2.2 kW
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
modèle vertical
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1475 mm
largeur:
513 mm
profondeur:
530 mm
diamètre:
513 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires. DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE. Fabrication française. Garantie 5 ans cuve et pièces RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE. Système exclusif du double entraxe. Thermostat électronique
Les Atouts de la gamme:
* Apprentissage automatique des routines de vie* Réglage personnalisé des besoins en eau chaude* Mode absence (hors gel)* Interface tactile ludique* Rétroéclairage des touches Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence.TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH : Accédez n’importe où au paramétrage de votre chauffe-eau et consultez la quantité d’eau chaude disponible, visualisez votre consommation énergétique et programmez les plages de fonctionnement de votre appareil pour un confort sur mesure. SAV express 24h. Grâce au système exclusif du double entraxe, il peut remplacer n'importe quel autre chauffe-eau du marché sans refaire des trous. Grâce au mode Eco+, Le produit apprend les habitudes de consommation pour adapter les chauffes aux besoins du foyer et fait faire des économies (sans réglage).Le mode Absence permet de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau hors-gel. Ce mode peut être programmé.En cas de contrat Heures Creuses, il est possible de sélectionner ses plages HC sur l’application CozyTouch. Esthétique épurée et qualitative pour une meilleure intégration.








