Thermor - Chauffe-eau électrique Inoxis Vertical stable 300L 300T - 253024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - autre
volume du réservoir - 300 l
puissance nominale - 3 kW
version triphasée - Oui
matériau de la surface - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546332530244
Réf. Sonepar
00018253024
Réf. Fournisseur
253024
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve:
autre
volume du réservoir:
300 l
puissance nominale:
3 kW
version triphasée:
Oui
matériau de la surface:
plastique
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
modèle vertical
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
432 min
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1929 mm
largeur:
580 mm
profondeur:
625 mm
diamètre:
565 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
XL
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau électrique destiné aux usages intensifs des professionnels comme les fermes laitières, salons de coiffure et salles de sport.
Garantie Cuve 10 ans
Garantie Pièces 5 ans
En cas de remplacement, pas besoin de vidange. Branchement Triphasé de série