Thermor - Chauffe-eau électrique Malicio 3 040L blanc multiposition - 231063

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 40 l

  • puissance nominale - 2.25 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332310631

Réf. Sonepar

00018231063

Réf. Fournisseur

231063

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

40 l

puissance nominale:

2.25 kW

version triphasée:

Non

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

autre

avec circuit heures pleines/creuses:

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

106 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Non

anode de protection:

Oui

hauteur:

765 mm

largeur:

490 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

B

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 040L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''-->3/4''

Les Atouts de l'article:

Malicio 3, la solution chauffe-eau gain de place et connectée, pour toutes les configurations d'habitation

Les Atouts de la gamme:

Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l’application Thermor Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire. Format extra-plat (2 fois moins profond qu’un chauffe-eau rond) ou compact (faible hauteur) Garantie 5 ans cuve . Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques. La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes. Multiposition : installation verticale pour les formats carrés et installation verticale ou horizontale côté gauche pour les formats plats (40 L, 65 L, 80 L et 100 L). Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme.