Thermor - Chauffe-eau électrique Malicio 3 100L blanc multiposition - 231081

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 2.25 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332310815

Réf. Sonepar

00018231081

Réf. Fournisseur

231081

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

100 l

puissance nominale:

2.25 kW

version triphasée:

Non

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

autre

avec circuit heures pleines/creuses:

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

265 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1240 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

B

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 100L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''-->3/4''

Les Atouts de l'article:

Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté

Les Atouts de la gamme:

Extra plat, rectangulaire, idéal pour les plus petits espaces

Wifi intégré de série pour un pilotage à distance depuis l'application Thermor Cozytouch

Installation mutiposition horizontale ou verticale pour les modèles plats de 40 à 100L