Thermor - Chauffe-eau électrique Malicio 3 120L blanc vertical - 231072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 120 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546332310723
Réf. Sonepar
00018231072
Réf. Fournisseur
231072
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
120 l
puissance nominale:
2.4 kW
version triphasée:
Non
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
188 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Non
anode de protection:
Oui
hauteur:
1020 mm
largeur:
520 mm
profondeur:
490 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
B
Les Atouts de l'article:
Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté
Les Atouts de la gamme:
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l’application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme Multi position : installation verticale pour les formats carrés et installation horizontale côté gauche (pour les formats plats 40 L, 65 L et 80 L). La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Format compact (faible hauteur)





