Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L carré sous Evier - 221138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 15 l
puissance nominale - 2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
RISTRETTO 2 CARRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546332211389
Réf. Sonepar
00018221138
Réf. Fournisseur
221138
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
15 l
puissance nominale:
2 kW
version triphasée:
Non
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
sous évier
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
24 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
378 mm
largeur:
360 mm
profondeur:
321 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
XXS
classe d’efficience énergétique:
B
Les Atouts de la gamme:
Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond, carré et horizontal) Garantie 3 ans cuve Garantie 2 ans pièces électriques La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies








