Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 30L sur Evier - 231083

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 30 l

  • puissance nominale - 2 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332310839

Réf. Sonepar

00018231083

Réf. Fournisseur

231083

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

30 l

puissance nominale:

2 kW

version triphasée:

Non

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

sur évier

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

56 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

467 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

388 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

S

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 30L sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Les Atouts de la gamme:

Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond, carré et Horizontal) Garantie 3 ans cuve Garantie 2 ans pièces électriques La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies