Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 075L vertical mural - 251176

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 75 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332511762

Réf. Sonepar

00018251176

Réf. Fournisseur

251176

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

75 l

puissance nominale:

1.2 kW

version triphasée:

Non

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

249 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

705 mm

largeur:

513 mm

profondeur:

530 mm

diamètre:

513 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Steatis 075L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange Steatis, le chauffe-eau bon rapport qualité/prix

Les Atouts de la gamme:

Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange

Quelques mots du fabricant :

Résistance stéatite protégée du calcaire

Protection anticorrosion

Double entraxe

Fabriqué en France