Thermor - Chauffe-eau électrique Stéatis 100L horizontal raccordement dessous 1800M - 251181

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 1.8 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332511816

Réf. Sonepar

00018251181

Réf. Fournisseur

251181

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

100 l

puissance nominale:

1.8 kW

version triphasée:

Non

matériau de la surface:

acier

forme de finition:

suspendu

avec circuit heures pleines/creuses:

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C:

180 min

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Non

anode de protection:

Oui

hauteur:

590 mm

largeur:

830 mm

profondeur:

550 mm

diamètre:

520 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

L

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Stéatis 100L horizontal raccordement dessous monophasé 1800M - livré avec un raccord diélectrique 3/4"

Les Atouts de l'article:

Cuve garantie 5 ans Fabriqué en France Résistance stéatite protégée du calcaire Protection anticorrosion avec anode magnésium

Les Atouts de la gamme:

Livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4"

Facile à manipuler avec ses poignées dessus/dessous

Raccordement accessible grâce au capot incluant un rail de positionnement et un guide vis

SAV Express 24h

Forfait vidange 150€



Quelques mots du fabricant :

Résistance stéatite protégée du calcaire

Protection anticorrosion

Fabriqué en France