Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 150L vertical mural compact - 261129

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 150 l

  • puissance nominale - 1.8 kW

  • matériau de la surface - acier

  • tension de raccordement - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332611295

Réf. Sonepar

00018261129

Réf. Fournisseur

261129

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

150 l

puissance nominale:

1.8 kW

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1020 mm

largeur:

567 mm

profondeur:

585 mm

indice de protection (IP):

IP25

profil de soutirage:

M

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Steatis 150L vertical mural compact monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le bon rapport qualité/prix

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange

Quelques mots du fabricant :

Résistance stéatite protégée du calcaire

Protection anticorrosion

Double entraxe

Fabriqué en France