Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 250L stable - 282099

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 250 l

  • puissance nominale - 3 kW

  • matériau de la surface - acier

  • tension de raccordement - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332820994

Réf. Sonepar

00018282099

Réf. Fournisseur

282099

Marque

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

250 l

puissance nominale:

3 kW

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses:

Oui

installation murale:

Non

positionnement horizontal:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1510 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

645 mm

diamètre:

575 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

L

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Steatis 250L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique bimetal tournant 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le bon rapport qualité/prix

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans

Quelques mots du fabricant :

Résistance stéatite protégée du calcaire

Protection anticorrosion

Fabriqué en France