Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 300L stable - 282101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 300 l
puissance nominale - 3 kW
matériau de la surface - acier
tension de raccordement - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546332821014
Réf. Sonepar
00018282101
Réf. Fournisseur
282101
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
300 l
puissance nominale:
3 kW
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
installation murale:
Non
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1765 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
645 mm
diamètre:
575 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Le bon rapport qualité/prix
Les Atouts de la gamme:
Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4''
Quelques mots du fabricant :
Résistance stéatite protégée du calcaire
Protection anticorrosion
Fabriqué en France




