Thermor - Climatisation Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W R32 - 872179

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 5.7

  • SCOP (chauffage) - 3.9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338721790

Réf. Sonepar

00018872179

Réf. Fournisseur

872179

Réf. Commerciale

Thermor

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

5.7

SCOP (chauffage):

3.9

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A

tension de raccordement:

230 V

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.64

hauteur:

965 mm

largeur:

950 mm

profondeur:

370 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

poids:

85 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.3 kg

Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W R32

Les Atouts de la gamme:

Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur Un confort sur mesure piloté d’où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone. La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO.

Quelques mots du fabricant :

Type de réfrigérant : R32 Longueur pré-chargée : 50 m Longueur maximale : 100 m  Diamètre des liaisons : 3/8" (gaz)  et 1/2'' - 1/4 (liquide)