Thermor - Décapant 250ml - 297905

SCGA
CopieCopie
Thermor - Décapant 250ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 70 mm

  • profondeur - 70 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332979050

Réf. Sonepar

00018297905

Réf. Fournisseur

297905

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

100 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Décapant 250Ml