Thermor - Diffuseur de parfum Thermor by Scentys - 427256

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément électrique

  • couleur - blanc

  • degré de brillance - mat

  • accessoire - Oui

  • couleur standard - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334272562

Réf. Sonepar

00018427256

Réf. Fournisseur

427256

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

élément électrique

couleur:

blanc

degré de brillance:

mat

accessoire:

Oui

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

Diffuseur de parfum pour radiateur Thermor by Scentys - Compatible avec le radiateur double corps de chauffe EQUATEUR 4 et le sèche-serviettes électriques ALLURE 4 VIRUTOSE

Les Atouts de l'article:

Un diffuseur de parfum d'ambiance développé en collaboration avec Scentys, l'expert français du parfum d'intérieur

Les Atouts de la gamme:

Intégration parfaite du diffuseur au radiateur Système "plug & play" : fixation sur le port USB. Rotatif pour s'adapter sur le côté gauche ou droite du radiateur. Le diffuseur de parfum d'ambiance Thermor by Scentys parfume délicatement l'intérieur Diffusion sèche de parfum via des capsules (25 fragrances disponibles) Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB