Thermor - Eclipse cache pour UE de pompe à chaleur Split taille 8 kW - 074953

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 990 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530749534

Réf. Sonepar

00018074953

Réf. Fournisseur

074953

Marque

Thermor

hauteur:

130 mm

largeur:

990 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

panneau

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

920 mm

Cache UE Eclipse pour unité extérieure de pompe à chaleur Split taille 8 kW, couleur gris anthracite

Les Atouts de l'article:

Cache unité extérieure 8 kW

Les Atouts de la gamme:

Design et intégration

Un design épuré

Une fabrication française

Une protection parfaite de votre PAC contre les intempéries

Pour toutes nos PAC split

4 tailles de cache

Compatible Synea, Alfea Extensa AI R32, Alfea Excellia AI et HP Ai

Facile à installer et à démonter

Adaptée à toutes les configurations

Un démontage facile pour la maintenance et l'entretien de l'unité extérieure

Réalisé en aluminium pour une légèreté optimale