fin de vie

Thermor - EMOTION 3 H BLC 1250W - 445241

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 6.2 kg

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • nombre de nervures - 1

  • sens de montage - horizontal

  • indice de protection (IP) - IP24

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334452414

Réf. Sonepar

00018445241

Réf. Fournisseur

445241

Réf. Commerciale

Thermor

poids:

6.2 kg

capacité de chauffage:

1250 W

nombre de nervures:

1

sens de montage:

horizontal

indice de protection (IP):

IP24

avec finition décorative:

Non

gestion via application:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

767 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

115 mm

Rayonnant Connecté - Émotion 3 horizontal blanc 1250W