Thermor - EQUATEUR 5 Horizontal 0750W Blanc MAT - 427636

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334276362

Réf. Sonepar

00018427636

Réf. Fournisseur

427636

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

540 mm

hauteur:

590 mm

profondeur:

125 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

16.5 kg

mode de pose:

modèle mural

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Chaleur douce - EQUATEUR 5 Horizontal 0750W Blanc MAT - double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

Les Atouts de l'article:

EQUATEUR 5 Horizontal 0750W Blanc MAT Fonte+Facade Chauffante Connecté Via ZIGBEE Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée NF électricite performance 3* oeil

Les Atouts de la gamme:

Pilotage intelligent, Anticipation de la chauffe, Détection d'occupation, Détection fenêtre ouverte/fermée Nouveau pour le format vertical: un support mural en I inclus. Plus besoin de gabarit de pose, le support sert de gabarit. Moins d’étapes de pose. Installation plus rapide et plus simple Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Nouveau HUB de connectivité permettant l'interopérabilité. Fonctions possibles : activation mode AUTO / activer ou programmer une Absence longue / Visualiser les économies / etc. Garantie 2 ans. SAV Express 24H. Indemnité réparation. Son double corps de chauffe en fonte inertielle et film chauffant réactif, permet une gestion dynamique de l'inertie et de une meilleure réactivité pour un confort absolu. Disponible en blanc mat et gris ardoise et 3 formats (horizontal, plinthe et vertical) pour s'intégrer dans tous les intérieurs. Pour les modèles blancs, la façade blanc mat et l'arrière du produit est noir.

Quelques mots du fabricant :

Evolution de la gamme de radiateur iconiqueEquateur double corps de chauffe avec l’intégration d’une nouvelle génération de boitier de commande et deconnectivité