Thermor - Évidence 2 horizontal blanc 1250W - 411482

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • largeur - 515 mm

  • hauteur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3546334114824

Réf. Sonepar

00018411482

Réf. Fournisseur

411482

Réf. Commerciale

Thermor

modèle:

standard

mode de pose:

modèle mural

capacité de chauffage:

1250 W

largeur:

515 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

130 mm

régulation de puissance:

électronique

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

matériau du corps de chauffe:

aluminium

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

poids:

4.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Convecteur Évidence 2 horizontal blanc 1250W - Détection de fenêtre ouverte et fermée, commande digitale, programmation libre personnalisable

Les Atouts de la gamme:

Connecté en option : choix des modes de programmation à distance avec l'application Thermor Cozytouch. Il est nécessaire de prévoir une interface Cozytouch (réf 450251) par appareil et un bridge Cozytouch (réf 400991) par foyer.

Convecteur disponible en blanc et au format horizontal.

Le convecteur Evidence 2 possède la fonction de détection de fenêtre ouverte.

La détection automatique de fenêtre ouverte permet de réaliser des économies d'énergie puisque le convecteur passera en mode hors gel dès qu'il détectera la chute de température liée à l'ouverture d'une fenêtre.

Produit garantie 2 ans et extension de garantie à 5 ans.

Forfait réparation 75€

Programmation libre personnalisée. Mode basique : confort et Eco



Quelques mots du fabricant :

EVIDENCE 2 H 1250W BLC Horizontal Aluminium Détection fenêtre ouverte NF électricite