Thermor - Évidence 2 horizontal blanc 1500W - 411483


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 1500 W
largeur - 590 mm
hauteur - 470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ÉVIDENCE 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334114831
Réf. Sonepar
00018411483
Réf. Fournisseur
411483
Réf. Commerciale
Thermor
modèle:
standard
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
1500 W
largeur:
590 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
130 mm
régulation de puissance:
électronique
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
poids:
5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Connecté en option : choix des modes de programmation à distance avec l'application Thermor Cozytouch. Il est nécessaire de prévoir une interface Cozytouch (réf 450251) par appareil et un bridge Cozytouch (réf 400991) par foyer.
Convecteur disponible en blanc et au format horizontal.
Programmation libre personnalisée. Mode basique : confort et Eco
Produit garantie 2 ans et extension de garantie à 5 ans.
Forfait réparation 75€
Le convecteur Evidence 2 possède la fonction de détection de fenêtre ouverte.
La détection automatique de fenêtre ouverte permet de réaliser des économies d'énergie puisque le convecteur passera en mode hors gel dès qu'il détectera la chute de température liée à l'ouverture d'une fenêtre.
Quelques mots du fabricant :
EVIDENCE 2 H 1500W BLC Horizontal Aluminium Détection fenêtre ouverte NF électricite