Thermor - Évidence 2 horizontal blanc 2000W - 411484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 2000 W
largeur - 740 mm
hauteur - 470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ÉVIDENCE 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334114848
Réf. Sonepar
00018411484
Réf. Fournisseur
411484
Marque
Thermor
modèle:
standard
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
2000 W
largeur:
740 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
130 mm
régulation de puissance:
électronique
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
poids:
6 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Le convecteur Evidence 2 possède la fonction de détection de fenêtre ouverte.
La détection automatique de fenêtre ouverte permet de réaliser des économies d'énergie puisque le convecteur passera en mode hors gel dès qu'il détectera la chute de température liée à l'ouverture d'une fenêtre.
Produit garantie 2 ans et extension de garantie à 5 ans.
Forfait réparation 75€
Convecteur disponible en blanc et au format horizontal.
Connecté en option : choix des modes de programmation à distance avec l'application Thermor Cozytouch. Il est nécessaire de prévoir une interface Cozytouch (réf 450251) par appareil et un bridge Cozytouch (réf 400991) par foyer.
Programmation libre personnalisée. Mode basique : confort et Eco
Quelques mots du fabricant :
EVIDENCE 2 H 2000W BLC Horizontal Aluminium Détection fenêtre ouverte NF électricite



