Thermor - Kit 1 zone découplée comprenant un circulateur - 077053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 125 mm
largeur - 260 mm
profondeur - 200 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530770538
Réf. Sonepar
00018077053
Réf. Fournisseur
077053
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
125 mm
largeur:
260 mm
profondeur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit 1 zone découplée comprenant un circulateur


