Thermor - Kit 10m raccordement hydraulique rapide 1" - 074866

SCGA
CopieCopie
Thermor - Kit 10m raccordement hydraulique rapide 1"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 800 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530748667

Réf. Sonepar

00018074866

Réf. Fournisseur

074866

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

210 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit raccordement hydraulique 10M flexibles en acier annelé avec pré-isolation résistante aux UV