Thermor - Kit 10m raccordement rapide 1" avec outil - 074864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 360 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530748643
Réf. Sonepar
00018074864
Réf. Fournisseur
074864
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
360 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit raccordement hydraulique 10M flexibles en acier annelé avec pré-isolation résistante aux UV et 4 écrous de raccords incluant l?outil de sertissage des raccords


