Thermor - Kit 2 circuits découplés - 075097

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 240 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530750974

Réf. Sonepar

00018075097

Réf. Fournisseur

075097

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

150 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

240 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit 2 circuits découplés, composé d?une vanne mélangeuse motorisée, de 2 circulateurs, carte d?extension, de 2 sondes de départ